Eriks
ASCO

ASCO Stuurunit Type: 32705 Serie: E908A001 Voedingsspanning: 24V DC Stekker EN 175301-803 type A Bestemd voor serie: 202

  • ERIKS:11347895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,00/ stukexcl. btw

€ 555,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
908
Type
32705
Uitvoering
Bedieningsunit
Bestemd voor serie
202
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 75 °C