Eriks
ASCO

ASCO Stoffilterventiel Serie: SCE353A237 Aluminium/NBR Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11415855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,95/ stukexcl. btw

€ 171,76incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
353
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
14 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
8.5 bar
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
22 W
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
TPE
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
DN
DN25