Eriks
ASCO

ASCO Stekker fig. 3205 kunststof aansluiting EN175301-803-B led varistor type 881 24V AC/DC

  • ERIKS:11352372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,97/ stukexcl. btw

€ 29,00incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
881
Type
3200
Uitvoering
Stekker
Voedingsspanning
24V AC/DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
LED status indicatie
Varistor + LED
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Materiaal
Kunststof