

€ 42,16/ stukexcl. btw
€ 51,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | MXX |
Type | 35360 |
Uitvoering | Magneetspoel |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Houdvermogen | 17.1 W |