€ 141,10/ stukexcl. btw
€ 170,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 314K |
Type | 33007 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/8" (6) |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 10.1 W / 25 VA |
Inschakelvermogen | 50 VA |
Doorlaat | 2.4 mm |
Kvs-waarde | 0.13 m³/h |
Max. viscositeit | 40 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 14 bar |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Polyamide |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
Aansluiting | 1/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
D | 40 mm |
H | 82 mm |
J | 96 mm |
Gewicht | 0.6 kg |