Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: E314K143S1N01F1 Messing/NBR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2.4mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12588689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,10/ stukexcl. btw

€ 170,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
314K
Type
33007
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.13 m³/h
Max. viscositeit
40 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
Aansluiting
1/4"
A
95 mm
B
57 mm
D
40 mm
H
82 mm
J
96 mm
Gewicht
0.6 kg