Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33212 serie SCB320A174 messing/NBR universeel doorlaat 2,4 mm 230V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11406437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,50/ stukexcl. btw

€ 257,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
320
Type
33212
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Universeel
Werking
Direct werkend
Spoeltype
400425-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16,7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.1 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
7 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
43 mm
E
45 mm
G
36 mm
H
70 mm
Gewicht
0.57 kg