Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3,2 mm 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:11489177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C
Opslaan in lijst

€ 212,50/ stukexcl. btw

€ 257,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
320
Type
33210
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 400425-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W (warm) - 11,2 W (koud)
Doorlaat
3.2 mm
Kvs-waarde
0.21 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
4 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C