Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 115V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:13407102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Neutrale gassen zoals perslucht.
  • Neutrale vloeistoffen, zoals water.
  • Hydraulische olie.


Bijzonderheden


  • Robuuste constructie
  • Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.
Opslaan in lijst

€ 209,95/ stukexcl. btw

€ 254,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
320
Type
33210
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
400425-118
Voedingsspanning
115V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10,5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.1 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C