€ 266,90/ stukexcl. btw
€ 322,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 320 |
Type | 33210 |
Uitvoering | Magneetafsluiter drieweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPT |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/4" (8) |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC 400425-142 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 9 W (warm) - 11,2 W (koud) |
Doorlaat | 1.6 mm |
Kvs-waarde | 0.08 m³/h |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 11 bar |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
€ 209,95/ stukexcl. btw
€ 254,04incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026