Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01F8 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13190154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.
Opslaan in lijst

€ 136,85/ stukexcl. btw

€ 165,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
314
Type
33020
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 238613-059
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.1 W / 25 VA
Inschakelvermogen
50 VA
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.13 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
14 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C