Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C134S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V AC 1/8" BSPP

  • ERIKS:14382230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,94/ stukexcl. btw

€ 62,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
356C
Type
33000
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
533534-011
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
3 W / 4,5 VA
Inschakelvermogen
8 VA
Doorlaat
1.2 mm
Kvs-waarde
0.05 m³/h
Max. viscositeit
40 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
15 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 130 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C