€ 391,85/ stukexcl. btw
€ 474,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 223 |
Type | 32606 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 8 mm |
Kvs-waarde | 1.3 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.7 bar |
Max. drukverschil | 50 bar |
Spoeltype | 400425-117 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 10.5 W / 23 VA |
Inschakelvermogen | 55 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE/NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
DN | DN10 |
Type | SC-421/125 |
Maat | 1/4" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 20 mm |
E | 65 mm |
F | 45 mm |
G | 46 mm |
H | 103 mm |
Gewicht | 0.7 kg |