Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32606 Serie: SCE223A405 Messing/PTFE/NBR Doorlaat: 19mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14809557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.067,60/ stukexcl. btw

€ 1.291,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
223
Type
32606
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
19 mm
Kvs-waarde
6.7 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
1.8 bar
Max. drukverschil
50 bar
Spoeltype
400425-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE/NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN20
Type
SC*005/405
Maat
3/4"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
34 mm
E
91 mm
F
45 mm
G
50 mm
H
144 mm
Gewicht
1.5 kg