Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32606 Serie: SCE223A403 Messing/PTFE/NBR Doorlaat: 9mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14809555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 804,95/ stukexcl. btw

€ 973,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
223
Type
32606
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
9 mm
Kvs-waarde
2.7 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
1.8 bar
Max. drukverschil
100 bar
Spoeltype
400425-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE/NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN15
Type
SC-103/403/422
Maat
1/2"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
31 mm
E
78 mm
F
45 mm
G
46 mm
H
126 mm
Gewicht
0.9 kg