Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32606 Serie: SC8223A427 Messing/PTFE/NBR Doorlaat: 8mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/8" NPT

  • ERIKS:14809552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 438,60/ stukexcl. btw

€ 530,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
223
Type
32606
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" NPT
Doorlaat
8 mm
Kvs-waarde
1.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.7 bar
Max. drukverschil
100 bar
Spoeltype
400425-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE/NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN13
Type
SC*427
Maat
3/8"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
20 mm
E
65 mm
F
54 mm
G
46 mm
H
103 mm
Gewicht
0.7 kg