€ 1.067,60/ stukexcl. btw
€ 1.291,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 223 |
Type | 32606 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" NPT |
Doorlaat | 19 mm |
Kvs-waarde | 6.7 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 1.8 bar |
Max. drukverschil | 50 bar |
Spoeltype | 400425-217 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 16.7 W / 35VA |
Inschakelvermogen | 78 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE/NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 50 °C |
DN | DN20 |
Type | SC*005/405 |
Maat | 3/4" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 34 mm |
E | 91 mm |
F | 45 mm |
G | 50 mm |
H | 144 mm |
Gewicht | 1.5 kg |