Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605K Serie: E220K409S1T00HL Messing/PTFE Doorlaat: 19mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12644740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 555,05/ stukexcl. btw

€ 671,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
220K
Type
32605K
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
19 mm
Kvs-waarde
7.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
9 bar
Spoeltype
238813-006
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.1 W / 25 VA
Inschakelvermogen
50 VA
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
PTFE
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 177 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 60 °C
DN
DN20
Maat
3/4"
A
95 mm
B
57 mm
C
33 mm
D
73 mm
G
89 mm
H
106 mm
J
134 mm
Gewicht
9 kg