€ 531,25/ stukexcl. btw
€ 642,81incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 220K |
Type | 32605K |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 19 mm |
Kvs-waarde | 7.5 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.3 bar |
Max. drukverschil | 9 bar |
Spoeltype | 238813-059 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 10.1 W / 25 VA |
Inschakelvermogen | 50 VA |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | PTFE |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 177 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 60 °C |
DN | DN20 |
Maat | 3/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
C | 33 mm |
D | 73 mm |
G | 89 mm |
H | 106 mm |
J | 134 mm |
Gewicht | 9 kg |