€ 518,50/ stukexcl. btw
€ 627,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 220K |
Type | 32605K |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 12.7 mm |
Kvs-waarde | 4 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.3 bar |
Max. drukverschil | 7.5 bar |
Spoeltype | 238913-206 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 15.1 W (hot) - 15.6 W (cold) |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | PTFE |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 173 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 52 °C |
DN | DN15 |
Maat | 1/2" |
A | 91 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 73 mm |
G | 90 mm |
H | 104 mm |
J | 132 mm |
Gewicht | 9 kg |