Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605K Serie: E220K403S1T00H8 Messing/PTFE Doorlaat: 12.7mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:12644735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 481,10/ stukexcl. btw

€ 582,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
220K
Type
32605K
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
12.7 mm
Kvs-waarde
3.8 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
9 bar
Spoeltype
238813-059
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.1 W / 25 VA
Inschakelvermogen
50 VA
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
PTFE
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 177 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 60 °C
DN
DN13
Maat
3/8"
A
91 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
73 mm
G
90 mm
H
104 mm
J
132 mm
Gewicht
9 kg