€ 992,80/ stukexcl. btw
€ 1.201,29incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 220 |
Type | 32605 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 28 mm |
Kvs-waarde | 12.8 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.35 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | WP |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 10.5 W / 20 VA |
Inschakelvermogen | 44 VA |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | PTFE |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 40 °C |
DN | DN32 |