Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 Serie: SCE220-031 Messing/EPDM Doorlaat: 44mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.334,95/ stukexcl. btw

€ 2.825,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
220
Type
32605
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
44 mm
Kvs-waarde
37 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.35 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
400426-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.5 W / 20 VA
Inschakelvermogen
44 VA
Materiaal huis
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
PTFE
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C
DN
DN50