Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 Serie: SCE210-100 Messing/NBR Doorlaat: 44mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11343590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie.
  • Waterslagdempend.
Opslaan in lijst

€ 813,45/ stukexcl. btw

€ 984,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32601
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
44 mm
Kvs-waarde
37 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.35 bar
Max. drukverschil
3 bar
Spoeltype
400425-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W (hot) - 11.2 W (cold)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN50