€ 767,55/ stukexcl. btw
€ 928,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 222 |
Type | 32501 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 19 mm |
Kvs-waarde | 5.1 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppelde zuiger |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 9 bar |
Spoeltype | SPH 35035 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 16.7 W / 35VA |
Inschakelvermogen | 78 VA |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | PTFE |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 180 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 40 °C |
DN | DN20 |