Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 Serie: SCB222A005 Messing/PTFE Doorlaat: 13mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" NPT

  • ERIKS:13409763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.105,00/ stukexcl. btw

€ 1.337,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
222
Type
32501
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" NPT
Doorlaat
13 mm
Kvs-waarde
6.7 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppelde zuiger
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
9 bar
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE
Explosieveilig
Nee
DN
DN20