Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32400 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 3.4 m³/h |
Functie | Normaal open (NO) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400625-242 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 16,8 W (heet) - 23 W (koud) |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | FPM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 50 °C |
DN | DN15 |
Type | 210C433/434 AC |
Maat | 1/2" |
A | 86 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 70 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 120 mm |
Gewicht | 0.9 kg |