Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 Serie: SCE210C434V Messing/FPM Doorlaat: 16mm Normaal open (NO) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14616499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 395,25/ stukexcl. btw

€ 478,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32400
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400525-217
Voedingsspanning
230V AC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
20 W / 43VA
Inschakelvermogen
240 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN15
Type
210C433/434 AC
Maat
1/2"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
120 mm
Gewicht
0.9 kg