Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 Serie: SCE210B457 Messing/NBR Doorlaat: 25mm Normaal open (NO) 230V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14545660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 872,10/ stukexcl. btw

€ 1.055,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32400
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
11.2 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
9 bar
Spoeltype
400425-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10,5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
5 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN25
Type
210B457 AC
Maat
1"
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
83 mm
H
157 mm
Gewicht
2 kg