Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 Serie: SCE210B058 Messing/NBR Doorlaat: 28mm Normaal open (NO) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11479515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,50/ stukexcl. btw

€ 1.347,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32400
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
28 mm
Kvs-waarde
12.8 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
9 bar
Spoeltype
400525-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
20 W / 43VA
Inschakelvermogen
240 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN32
Type
210B058 AC
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
83 mm
H
187 mm
Gewicht
2 kg