Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 Serie: SCG238A047 Messing/NBR Doorlaat: 12.5mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11338851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor koud en warmwater.
Bijzonderheden

  • Waterslag dempend.
  • Zelfreinigend stuurkanaal. (tegen kalkafzetting)
Opslaan in lijst

€ 217,60/ stukexcl. btw

€ 263,30incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32325
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
12.5 mm
Kvs-waarde
4.2 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
400325-242
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9.5 W (hot) - 15.3 W (cold)
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN15