Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 Serie: SCE215B070 Aluminium/NBR Doorlaat: 41mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11412593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 726,75/ stukexcl. btw

€ 879,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
215
Type
32309
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
41 mm
Kvs-waarde
30 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
1.8 bar
Spoeltype
400525-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
15.4 W / 33.6 VA
Inschakelvermogen
110 VA
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN40