€ 672,35/ stukexcl. btw
€ 813,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 215 |
Type | 32309 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 41 mm |
Kvs-waarde | 27 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 1.8 bar |
Spoeltype | 400525-117 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 15.4 W / 33.6 VA |
Inschakelvermogen | 110 VA |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
DN | DN32 |