€ 328,95/ stukexcl. btw
€ 398,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 222 |
Type | 32304 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 3.5 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 3.5 bar |
Spoeltype | 400625-142 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 12 W (hot) - 16.8 W (cold) |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | EPDM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 40 °C |
DN | DN15 |