Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 Serie: SCE222B093 Messing/EPDM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11489070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 392,70/ stukexcl. btw

€ 475,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
222
Type
32304
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
2.6 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
3.5 bar
Spoeltype
400625-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Materiaal huis
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C
DN
DN13