Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 Serie: SCE222B093 Messing/EPDM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11489068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 375,70/ stukexcl. btw

€ 454,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
222
Type
32304
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
2.6 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
3.5 bar
Spoeltype
400425-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Materiaal huis
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
EPDM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C
DN
DN13