€ 1.177,25/ stukexcl. btw
€ 1.424,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32302 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Doorlaat | 25 mm |
Kvs-waarde | 9.6 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400525-117 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 15.4 W / 33.6 VA |
Inschakelvermogen | 110 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Zilver |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
DN | DN25 |
Type | D489 |
Maat | 1" |
Spanning | AC/DC |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 95 mm |
E | 50 mm |
F | 98 mm |
H | 134 mm |
Gewicht | 2.2 kg |