Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 Serie: SCE210C488V Roestvaststaal (RVS)/FPM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14545794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
  • Openend vanaf 0 bar.
  • Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.
Opslaan in lijst

€ 824,50/ stukexcl. btw

€ 997,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32302
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.9 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400425-217
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN20
Type
C488
Maat
3/4"
Spanning
AC
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Gewicht
1 kg