Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 Serie: SC8210D489V Roestvaststaal (RVS)/FPM Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1" NPT

  • ERIKS:14545797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
  • Openend vanaf 0 bar.
  • Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.
Opslaan in lijst

€ 1.425,45/ stukexcl. btw

€ 1.724,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32302
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" NPT
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
9.6 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400525-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
15.4 W / 33.6 VA
Inschakelvermogen
110 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN25
Type
D489
Maat
1"
Spanning
AC/DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
98 mm
H
134 mm
Gewicht
2.2 kg