Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 Serie: SC8210C488V Roestvaststaal (RVS)/FPM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/4" NPT

  • ERIKS:14545795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
  • Openend vanaf 0 bar.
  • Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.
Opslaan in lijst

€ 731,00/ stukexcl. btw

€ 884,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32302
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" NPT
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.9 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400625-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN20
Type
C488
Maat
3/4"
Spanning
DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
71 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
116 mm
Gewicht
1.1 kg