€ 731,85/ stukexcl. btw
€ 885,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32302 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" NPT |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 3.9 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400425-217 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 16.7 W / 35VA |
Inschakelvermogen | 78 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Zilver |
Materiaal membraan | FPM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 50 °C |
DN | DN20 |
Type | C488 |
Maat | 3/4" |
Spanning | AC |
A | 86 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 71 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 119 mm |
Gewicht | 1 kg |