€ 731,00/ stukexcl. btw
€ 884,51incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32302 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPT |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 3.4 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400625-142 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 12 W (hot) - 16.8 W (cold) |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | FPM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
DN | DN15 |
Type | C487 |
Maat | 1/2" |
Spanning | DC |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 71 mm |
E | 50 mm |
F | 58 mm |
H | 116 mm |
Gewicht | 1.1 kg |