Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 Serie: SC8210C487 Roestvaststaal (RVS)/NBR Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" NPT

  • ERIKS:14545801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
  • Openend vanaf 0 bar.
  • Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.
Opslaan in lijst

€ 652,80/ stukexcl. btw

€ 789,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32302
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400425-201
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.7 W / 35VA
Inschakelvermogen
78 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN15
Type
C487
Maat
1/2"
Spanning
AC
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Gewicht
1 kg