€ 358,70/ stukexcl. btw
€ 434,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32300 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 19 mm |
Kvs-waarde | 4.7 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400625-142 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 12 W (heet) - 16,8 W (koud) |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal membraan | FPM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 60 °C |
DN | DN20 |
Type | 210D495 DC |
Maat | 3/4" |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 71 mm |
E | 50 mm |
F | 58 mm |
H | 115 mm |
Gewicht | 1.1 kg |