Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: SCE210D495V Messing/FPM Doorlaat: 19mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14535420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 359,55/ stukexcl. btw

€ 435,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32300
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
19 mm
Kvs-waarde
4.7 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400425-101
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10,5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 60 °C
DN
DN20
Type
210D495 AC
Maat
3/4"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Gewicht
1 kg