Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: SCE210C494V Messing/FPM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14535415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 335,75/ stukexcl. btw

€ 406,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32300
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400625-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
12 W (heet) - 16,8 W (koud)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 60 °C
DN
DN15
Type
210C493/494 DC
Maat
1/2"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
70 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
107 mm
Gewicht
1 kg