Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: SCE210C494V Messing/FPM Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14535414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 335,75/ stukexcl. btw

€ 406,26incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32300
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400425-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10,5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 60 °C
DN
DN15
Type
210C493/494 AC
Maat
1/2"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
112 mm
Gewicht
0.9 kg