Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: SCE210B156 Messing/NBR Doorlaat: 32mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12159941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 618,80/ stukexcl. btw

€ 748,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32300
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
32 mm
Kvs-waarde
19.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
5 bar
Spoeltype
400625-242
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
16.8 W (hot) - 23 W (cold)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN40
Maat
1.1/2"
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
111 mm
E
50 mm
F
99 mm
H
158 mm
Gewicht
2.8 kg