Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 Serie: SCE210D414 Messing/NBR Doorlaat: 25mm Normaal open (NO) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14545546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 606,90/ stukexcl. btw

€ 734,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32208
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Kvs-waarde
5.7 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.35 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400525-101
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
15.4 W / 33.6 VA
Inschakelvermogen
110 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN25
Maat
1"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
79 mm
H
165 mm
Gewicht
2.1 kg