Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32205 Serie: SCE210D409 Messing/NBR Doorlaat: 19mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14545540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,10/ stukexcl. btw

€ 294,15incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32205
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
19 mm
Kvs-waarde
4.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.35 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400325-101
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
6 W / 15,6 VA
Inschakelvermogen
34 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN20
Type
D409AC
Maat
3/4"
A
80 mm
B
45 mm
C
28 mm
D
71 mm
E
39 mm
F
58 mm
H
109 mm
Gewicht
0.9 kg